シムロンロッド軽巻 KMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64359918 品番KM06-50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,500

写真写りの良い目盛が特徴です
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い
写真写りの良い目盛仕様です
つや消しのテープ表面により乱反射しません
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
タテ目盛 20cmアカシロ
ヨコ目盛 1mアカシロ
JIS1級
180°回転金具
使用用途:記録写真用テープロッド

仕様●テープ幅:60mm●テープ厚さ:0.7mm●テープ:ガラス繊維●ケース:ABS樹脂 アズワン品番67-0327-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする