クリアファイル【A4/透明】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード64359946 品番SH22-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大定番のクリアファイル。書類保管や郵送時の書類保護にと幅広く使えます!

用途業務用、オフィスサプライとしてのご利用にお薦め 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)0.2 入数(枚)100(1箱) 規格A4 寸法(縦×横)(mm)310×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする