壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 自動水栓タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64360739 品番 L-A74TW2B/BW1
参考基準価格(税別)¥191,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。
水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。
触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。

寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.10(流動時)〜0.75(静止時) 給排水口床給水/床排水 グリーン購入法適合 対応水栓温水自動水栓(100V)
注意
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。
※飲料用としてのご使用には適しておりません。
※インバータ照明により誤作動する場合があります。
※直射日光や照明灯などが直接センサーにあたらないように設置してください。
※水栓は組立済です。
※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする