L-A74P2B/BW1 壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 プッシュ水栓 INAX(LIXIL) 64360818

L-A74P2B/BW1 壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 プッシュ水栓 INAX(LIXIL) 64360818
L-A74P2B/BW1 壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 プッシュ水栓 INAX(LIXIL) 64360818
L-A74P2B/BW1 壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 プッシュ水栓 INAX(LIXIL) 64360818
L-A74P2B/BW1 壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 プッシュ水栓 INAX(LIXIL) 64360818

壁付手洗器(奥行200mm)水石けん入れ付 プッシュ水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
給排水口床給水/床排水
内容量1個注文コード64360818品番L-A74P2B/BW1
参考基準価格(税別)¥91,600販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。
水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。
止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。
水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。
※飲料用としてのご使用には適しておりません。
※水栓は組立済です。
※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。

寸法(mm)460×200×275ピュアホワイトタイプハイパーキラミック使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)給排水口床給水/床排水グリーン購入法適合対応水栓プッシュ水栓
注意
※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。
※飲料用としてのご使用には適しておりません。
※水栓は組立済です。
※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする