ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 検出・センサ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の センサ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の エンコーダ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64361020
品番
RE12C-200-100-1
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブ
アズワン品番
67-0459-98