OAチェア

(29件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64361143 品番 -
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様です。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。

色(張地)ブラック 全高(mm)760〜870 座面高さ(mm)390〜500 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×390 本体質量(kg)5.7 用途短時間の座る作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)5.7 ブラック 種類オフィスチェア 背もたれW385×H223mm 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×760〜870 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×390 ロッキング方式チルト式 ヘッドレストなし
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.7MB)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面が薄いので。事務所作業やパソコン作業といった長時間座って行う現場には向きません。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

【OAチェア 】短時間の座る作業に! .
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64361168
2025-11-17
用途:
事務作業時
製造業

座面はほどよい硬さで、背もたれはとても硬く
自分にはとても良い感じです
タイヤはよく滑ります

2026-01-10
用途:
出荷物のパッキング
農・林・水産業

座面が前傾になっている。作業が始まれば違和感は無いが、休憩中に座っているととても不自然な角度で座りが悪く落ち着かない。他のモノを買い直す羽目になった。

2025-12-19
用途:
デスクワーク時
電気・ガス・熱供給・水道業

約3年でシリンダーのガスが抜け少しづつ高さが低くなりました。都度調整するのが面倒

2025-07-31
用途:
ミーティング用
株式会社カラキ 様 (卸売・小売業)

とても格安で簡単に組み立てられ、便利に使っています。

2025-03-25
用途:
事務作業用椅子

今まで使用していた椅子が古くなったため、何度か購入したことがあるこちらのチェアを選びました。
最初に組み立てる時は、多少は戸惑いますが、一人でも組み立てることができます。二個目を組み立てた時は一個目よりも早く組み立てられました。
座り心地は価格相応という感じです。
耐久性もよさそうです。

2025-04-21
用途:
事務所に社員が集まるとき
株式会社伊藤技研 様

コストパフォーマンスが高い、事務員のように常時使うわけではないので十分です。

2025-05-01
用途:
パソコン作業

とてもリーズナブルな価格で、座り心地も問題ありません。

2025-02-25
用途:
椅子として
株式会社 RC 様 (運輸・通信業)

使いやすく 値段も安く 組み立ても簡単のため リピート購入致しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
背もたれの高さは変えられますか。
回答:
背もたれの高さは変えられません。
1人が参考にしています
2023-06-08
質問:
固定脚の取扱いはありますか。
回答:
取扱いはございません。
2023-06-08
質問:
外での使用を考えていますが可能ですか。
回答:
室内用になります。屋外でのご使用は故障、変色の原因になりますので、お控えください。
2023-06-08
質問:
座面の取り付けをしようとしているのですが、前後がわかりません。
回答:
座面裏側に、矢印(⇒)マークがあります。矢印(⇒)マークがある側が前側になります。取扱説明書をご参照ください。
2023-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする