日本理化学器械(NRK)
丸形フラスコ 白 016シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64361196
品番
016-34500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●色:白●容量mL:500●摺部:34/45●コード番号:016-34500●フラスコレシーブは別売り
アズワン品番
65-8666-36