作業用PVCチェア 昇降機能付き

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64361213 品番 固定脚
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。

色(張地)ブラック 座面高さ(mm)370〜480 座面寸法(幅×奥行)(mm)385×385 キャスターなし 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、PVC(張地)、脚ベース:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 幅(mm)540 質量(kg)4.3 ブラック 高さ(mm)370〜480 種類作業用イス 奥行(mm)540 背もたれなし 使用脚固定脚 座幅(mm)385 脚W(mm)540 座高(mm)370〜480 座奥行(mm)385 素材レザー
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(0.8MB)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面が薄いので。事務所作業やパソコン作業といった長時間座って行う現場には向きません。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

【作業用PVCチェア 昇降機能付き 】座面上下昇降機構付き! .
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:138
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
作業台と事務机との往復
建設業・工事業

狭い工場だけど床の状態が良い。
間1.5m程度を挟んで事務机と作業台が設置されている。
この間を座ったまま滑るように移動、この椅子はキャスターが軽快だ。(床はモルタル仕上げ)
背もたれなんて必要なく、工場には「こういうのでいいんだよ!」って感じで他の人も喜んでいる。

2人が参考にしています
2026-02-04
用途:
金槌仕事の作業用椅子
有限会社辰野製作所 様 (製造業)

複数の社員が同じ場所で作業を行っているが、各自が好みの高さに調節できるので、好評である。組み立てもとても簡単だった。

2026-02-04
用途:
終日座りっぱなしの仕事で

組み立てた感じも簡単で良かったのですが、あとは耐久性の問題だと思っています。月日が経たないと分からない事ですね。

対象商品:
64361204
2025-08-01
用途:
物置小屋内で作業に
IORI株式会社 様

コスパ良いです!
キャスターも十分、クッション性も高さも良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
64361204
2025-09-22
用途:
製品の保守作業

座面が大きく長時間の作業でも疲れにくい。
高さ調整ができ便利です。

1人が参考にしています
2025-03-24
用途:
ラボで使用しています

座り心地がよく、車輪の動作もスムーズで、重宝しています。

対象商品:
64361204
2025-02-08
用途:
事務作業
医療・福祉・介護関連業

座面が大きくて、座りやすいです。
低めの椅子を探していたのでドンピシャです。

2024-10-12
用途:
PCデスクの対応用
株式会社ラフィーネ 様 (製造業)

以前 他社で似たようなチェアを倍の値段で購入して モノタロウさんの
カタログから見つけ値段判断でトライしました
まったく問題なく使えて満足しています
しいて希望言うなら丸椅子部分が厚みがあればと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
キャスターのみの取扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2024-04-10
質問:
座面の厚さと中央の柱の太さ(最大直径)について教えて下さい。
回答:
座面の厚さ:約50mm
中央の柱の最大直径:約73mm です。
1人が参考にしています
2024-04-10

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする