大西電機工業
大西電機工業の 換気/設備用品
大西電機工業の 送排風機
スピコンママ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64361344
品番
WM-SC
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
仕様
風圧:50〜300Pa
質量(kg)
15
周波数(Hz)
60
出力
550W
電源
単相AC200V
口径(Φ)
300
風量(m
3
/min)
20〜70
相数
1Φ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません