大西電機工業
大西電機工業の 換気/設備用品
大西電機工業の 送排風機
ウィンエース2-5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64361378
品番
WA2-5
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥218,900
販売価格(税別)
¥
199,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2極モータの高圧力、大風量タイプ
電源
三相AC200V
出力
3.7kW
口径(Φ)
500
風量(m
3
/min)
190
仕様
風圧:300Pa
相数
3Φ
質量(kg)
55
周波数(Hz)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません