スーパーウィン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64361466 品番SW-150B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥308,000 販売価格(税込) ¥295,900
販売価格(税別)
269,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大風量、低騒音、遠距離到達タイプ

質量(kg)65 周波数(Hz)60 出力1.5kW 電源三相AC200V 口径(Φ)600 風量(m3/min)320 相数

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする