ダクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64361527 品番 SD-200
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質樹脂 質量(kg)2.3 長さ(m)5 口径(Φ)200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする