Alpha Wire
Alpha Wireの 結束バンド/結束工具/固定具
Alpha Wireの ケーブルタイ/結束バンド
Alpha Wireの 耐候タイプ
熱収縮チューブ 収縮前 21.7mm 収縮後 18.1mm 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
64361580
品番
F60011/4 BK005
参考基準価格(税別)
¥406,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:21.7mm●シュリンク径:18.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:45.72m●材質:塩素化ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:FIT 600●コード番号:188-4934
アズワン品番
65-7473-73