FY38KVV COBRA バックル AUSTRIALPIN 64361606 FY38KVV COBRA バックル AUSTRIALPIN 64361606 FY38KVV COBRA バックル AUSTRIALPIN 64361606 FY38KVV COBRA バックル AUSTRIALPIN 64361606

COBRA バックル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ベルト幅(mm)38 材質本体:7075 アルミニウム ブラック 注文コード64361606 品番FY38KVV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は適合ベルト幅・材質・色など35種類から選べます 他の種類を見る

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

仕様雄、雌 調節可能 材質本体:7075 アルミニウム ブラック 適合ベルト幅(mm)38 規格欧州規格(EN358)取得 破断荷重(kN)9 用途ハーネスなどの締め付け用 トラスコ品番250-9523 質量(g)62 アズワン品番65-2006-56 オス形状自在 メス形状自在
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21497613
2017-04-19
用途:
機材携行用胴ベルトの着脱時
その他業種

各社安全帯のワンタッチバックルに比べて、本品は操作性が自然で多様なラインナップのどれを選んでも同じフィーリングで扱え、しかもオスメスのサイズが異なる組み合わせでも接合部の互換性が得られる事は重宝しています。
着替えやトイレ滞留の時間節約ができるため、無綱で使う作業ベルトは本品で統一したいと考えています。
型番尾部の2文字は、オスメスの順で「V:調整可能なコキ様」「F:通し穴のみ」ですが、モノタロウでは異なる形状の写真が掲出されるケースがあるので注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
21497656
2016-12-15
用途:
製品のパーツ
製造業

ブラックよりも安いマットブラックを購入したのですが、見た目は変わらず、同じに見えます。
購入時の写真が現物と違うので、(違う場合があるとは書いてるけど)わかりにくいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする