AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの 周辺器具 墜落制止用器具
AUSTRIALPINの カラビナ・ナスカン
HMS EVO スクリューロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64361649
品番
KR13B-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
トラスコ品番
244-5197
材質
7075アルミニウム
形状
HMS型
幅(mm)
74
高さ(mm)
114
質量(g)
90
タイプ
スクリューロック
規格
欧州規格(EN12275+EN362)
線径(Φmm)
14
使用条件
(破断強度)メジャーアクシス24kN、マイナーアクシス10kN、オープンゲート7kN
アズワン品番
65-2031-77
破断強度(kN)
24
ロック機能
あり