防水不織布自動車カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 64362254 品番 L 10枚セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

防水加工がされた不織布のオートカバーです。センターライン色付で位置決めしやすく、前後に絞り紐付きで、風でカバーが飛ばないようにおもし付の結束紐がついています。不織布製なので炎天下、ボディへくっつくのを防ぎます。静電気によるホコリの付着が少なく、ボディへの小傷も防ぎます。

材質不織布 寸法(幅W×長さL)(mm)3900×6800 質量(kg)11.5 仕様防水コーティング 普通自動車サイズ サイズL セット内容10枚セット 用途自動車の埃や汚れ、雨除けなどに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする