防水不織布自動車カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 64362263 品番 LL 10枚セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

防水加工がされた不織布のオートカバーです。センターライン色付で位置決めしやすく、前後に絞り紐付きで、風でカバーが飛ばないようにおもし付の結束紐がついています。不織布製なので炎天下、ボディへくっつくのを防ぎます。静電気によるホコリの付着が少なく、ボディへの小傷も防ぎます。

材質不織布 寸法(幅W×長さL)(mm)4900×7500 質量(kg)15 仕様防水コーティング ワンボックス車用サイズ サイズLL セット内容10枚セット 用途自動車の埃や汚れ、雨除けなどに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする