03780 ニードルケレン棒 土牛 64362306 03780 ニードルケレン棒 土牛 64362306 03780 ニードルケレン棒 土牛 64362306

ニードルケレン棒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 64362306 品番 03780
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】
エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。
「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!
凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!
先端ニードルは取り換え可能!

用途
溶接のスパッタ、スラグの除去に。
塗装の塗膜やサビ取りに最適。
凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。
全長(mm)約350 径(Φmm)ニードル:約3 サイズ(mm)350細軸用(2Φ) 全質量(g)約625
注意
※使用中に火花が散ることがございます。燃えやすいものや引火性のものの近くでは使用しないでください。

商品説明動画

土牛産業(株) ニードルケレン棒(スパッタ除去作業)
この動画は、2人が参考にしています。
土牛産業(株) ニードルケレン棒 ナット リベット部ケレン
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする