ハピアフロア ベーシック柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(6枚) クリアベージュ 注文コード64362464 品番YN7001-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

引きずり傷や凹み傷が付きにくいため、キャスター付きイスや車椅子もご使用いただけます
ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です

長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 寸法(mm)303×1818 クリアベージュ 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り 対応床暖房、ホットカーペット、プラスチックキャスター、車椅子、ワックス不要 仕上艶消し 表面特殊オレフィンシート 工法捨て張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください
※木製品は捨張工法専用のフロアーです。床下地が床として充分な強度を持つように施工されていることを必ず確認の上、施工してください
※本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネイル38mm長さ又はフロアーステーブル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨張工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2ヶ所以上釘打ちしてください
※床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実部下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2ヶ所以上釘打ちしてください
※材料切削時に発生する粉塵により、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが。マスクや眼鏡による保護をして作業してください
※開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでくださ。フロアー表面を傷める可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする