注意
※施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください
※木製品は捨張工法専用のフロアーです。床下地が床として充分な強度を持つように施工されていることを必ず確認の上、施工してください
※本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネイル38mm長さ又はフロアーステーブル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨張工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2ヶ所以上釘打ちしてください
※床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実部下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2ヶ所以上釘打ちしてください
※材料切削時に発生する粉塵により、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが。マスクや眼鏡による保護をして作業してください
※開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでくださ。フロアー表面を傷める可能性があります