DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 床材
DAIKEN(旧:大建工業)の マンション直貼り用
ハピアオトユカ45U ベーシック柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(24枚)
注文コード
64362577
品番
YB11545-MT
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
歩行時の沈み込み感に配慮したマンション用防音床材です
長さ(mm)
905
幅(mm)
147
厚さ(mm)
12.3
寸法(mm)
147×905
色
ティーブラウン
基材
樹脂含浸シート張り裏溝加工合板(9.3mm)+両面フラットウレタン系樹脂発泡体(3mm)
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、4周面取り
対応
床暖房、ホットカーペット、ワックス不要
仕上
艶消し
表面
特殊オレフィンシート
工法
直貼り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※本製品は歩行時の沈み込み感向上のために、従来製品よりも薄い仕様になっています。ご採用の際は、厚さをご確認ください。
※施工前に仮並べをし、全体のバランスを見ながら割り付けて施工してください
※開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロアー表面を傷める可能性があります
※玄関からリビングなど、長辺方向に連続して施工すると、湿気による床材の伸びが吸収されずに突き上げ、波打ちなどが生じることがあります。リビング入口に見切り材を使用することをお勧めします