ハピアフロア6T ベーシック柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 64362638 品番 YN7901-ML
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ご使用の床をはがすことなく、上から貼れるのでリフォームにも最適です。傷や汚れ、日焼けに強いので、お手入れも簡単になります

長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)5.8 寸法(mm)303×1818 ミルベージュ 基材特殊MDF+防湿シート 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り 対応ホットカーペット、プラスチックキャスター、車椅子、ワックス不要 仕上艶消し 表面特殊オレフィンシート 工法捨貼・上貼 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
注意
※施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください
※トイレ、洗面、脱衣所にはご使用にならないでください
※本製品は捨張工法及び、上貼工法専用フロアーです。床下地が床として充分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認の上、施工してください
※キッチン周りに施工する際は目地へのコーキング施工が必要です
※本製品はテーブル施工はできません。釘(フロアーステーブル長さ25mm以上、肩幅4mm以上)と専用接着剤を併用して施工してください
※マンション用直張防音床材や遮音マット、クッションフロアーなどのクッション性のある床材には、上貼施工できません
※開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロアー表面を傷める可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする