弘進ゴム
弘進ゴムの コックシューズ/厨房靴
シェフメイト α-8000 白 E0632AAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
64362980
品番
E0632AA255
参考基準価格(税別)
¥6,871
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ハイカットタイプの厨房靴です。
ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。
アーチサポートで疲れた足を支えます。
厨房、食品工場用。
仕様
●寸法(cm):25.5●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.16●ハイカット●クラリーノ製アッパー●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:EVA●原産国:日本●コード番号:389-9112
アズワン品番
67-2342-74