ナカ工業
ナカ工業の コーナーガード・クッション
ナカ工業の H鋼型・はさみ型
H鋼カバー材 エッジガードNHタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64363225
品番
NH-2946
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
H鋼の端部をカバーし、人が当たってもケガをしないようにするための保護材です。
H鋼の厚みに合わせて調整することができます。
駐車場のほか、フラットバーやH鋼を使用した階段への設置もおすすめです。
用途
階段、倉庫、工場、駐車場、物流センター
材質
軟質PVC
長さ(mm)
2000
幅(mm)
29
色
アイボリーホワイト
寸法A(mm)
14
適合サイズ(mm)
13〜16
出幅(mm)
46
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません