衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ

(2件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64363286 品番 NCD-1315
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。

材質本体:合成ゴム製(中空)/取付下地材:スチール ブラック 形状D型(かまぼこ型) 長さ(mm)2000 幅(mm)150 出幅(mm)130 寸法A(mm)50(取付下地材幅) 寸法B(mm)Φ18×30(取付下地材穴) 取付穴数5 適合アンカーM12 穴タイプ長穴 用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 取付穴径(Φmm)40-30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーは別途ご用意お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64363277
2025-03-24
用途:
倉庫の仕事
榛名鉄工 様 (鉱業)

とても、よかったです、頼んで早く来ましたし、工場まで配達なので、よかったです

対象商品:
64363286
2021-11-26
用途:
トラックの当り止め
有限会社影安建設 様 (建設業・工事業)

取付が行いにくい
特に固定用のワッシャ-及びナットを取付けしやすいようにしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする