曜日別特売
NCD-1315M 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ ナカ工業 64363338

NCD-1315M 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ ナカ工業 64363338
NCD-1315M 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ ナカ工業 64363338
NCD-1315M 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ ナカ工業 64363338
NCD-1315M 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ ナカ工業 64363338

衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Mタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
長さ(mm)1000
内容量1本注文コード64363338品番NCD-1315M
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-Mタイプは耐久性に優れた無垢タイプです。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。

用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製 (無垢)ブラック形状D型(かまぼこ型)長さ(mm)1000幅(mm)150出幅(mm)130取付穴径Φ50-Φ25取付穴数4適合アンカーM16
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーは別途ご用意お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする