※下台寸法

オンディーヌ 2段引出+大型ミラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64363803 品番 S-UEKヌ075HXAUSTLA-1/KXS37W-T/SEM-075M1NCYEA-1
参考基準価格(税別)¥170,500 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ホーローボウルに継ぎ目のないハイバック形状

間口(mm)750 奥行(mm)カウンター:500 高さ(mm)1800 洗面ボウル高さH(mm)800 キャビネットの奥行(mm)450 ミラー形状大型ミラー(ショートミラー) 化粧台2段スライド 色(扉)ベージュ 対応水栓シングルレバー式シャワー水栓 タイプハイバックタイプ 材質(ボウル)ホーロー ボウル容量(L)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×500×1030、ミラー:750×133×770
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする