SAKB 20 F ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長51mm Metric Thread Standard オス SKF(日本エスケイエフ) 64364109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 M20x1.5 オス スチール ボア20mm 全長51mm Metric Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64364109
品番
SAKB 20 F
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:20mm●動定格荷重:31kN●静定格荷重:50kN●全体長さ:51mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:SAKB (英語●コード番号:232-2773
アズワン品番
65-7891-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする