B-933 ウォーターバック(給水用) アルフォーインターナショナル 64364119 B-933 ウォーターバック(給水用) アルフォーインターナショナル 64364119 B-933 ウォーターバック(給水用) アルフォーインターナショナル 64364119 B-933 ウォーターバック(給水用) アルフォーインターナショナル 64364119 B-933 ウォーターバック(給水用) アルフォーインターナショナル 64364119 B-933 ウォーターバック(給水用) アルフォーインターナショナル 64364119

ウォーターバック(給水用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64364119 品番 B-933
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498

3層フィルム(PE・PA・PET)で強度があります。底マチがあり、自立します。給水口が大きく(35mmΦ)、給水車からの水の取水も楽に行えます。12Lはコック付きで、給水袋を傾けず吐水出来ます。水缶に比べ場所を取らない為、運搬効率が格段に上がります。コンパクトに折りたためるため、非常時だけでなくレジャーシーンでも使えます。肉厚の持ち手で手が痛くなりにくいです。

用途災害時の給水用ウォーターバックに。レジャー時の給水袋として。 材質3層フィルム(PE/PA/PET) 長さ(mm)325 幅(mm)355、底マチ:160 透明/白 容量(L)6 口径(Φmm)吸水:35 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。突起物に接触すると、材質上破れる場合があります。水以外に使用しないでください。水を入れて運搬する時は、キャップを強く締めてください、水漏れの原因となります。直射日光を避けて保管してください。火のそばでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする