曜日別特売
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216

GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216
GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節 YAMAZEN(山善) 64364216

ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×38/48/55/65
ブラウン
内容量1セット注文コード64364216品番GEXN-F1051H4N(WBR)-FSET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高さが4段階で調節できるダイニングこたつ
届いてすぐに使える布団セット
コード収納ボックス付
冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能
継脚付きで高さが4段階で調節可能(38/48/55/65cm)

用途
こたつ、テーブルとして。コタツ ダイニングこたつ ハイタイプこたつ UV塗装 高さ調節
ブラウン電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)510ヒーターNCHF-500保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×38/48/55/651時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.6
取扱説明書:(16.67MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする