こたつテーブル 掛敷布団セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36(継脚時高さ41) 寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:200×240、敷き布団:200×240 ピーチスキン/ベージュ、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ベージュ 注文コード64364399 品番WG-1055H(WW)+AKFS-2024(BE)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法・色など20種類から選べます 他の種類を見る

こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット
電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m
継脚はドライバーで調節可能
【こたつ布団】
ピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます
収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納

用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット 掛敷布団セット ピーチスキン/ベージュ、こたつ本体:ホワイトウォッシュ、こたつ布団:ベージュ タイプピーチスキン 電源(V)100 (50Hz/60Hz) ヒーターMS-303H 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×36(継脚時高さ41) 寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:200×240、敷き布団:200×240 1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5
注意
※お手入れは品質表示に従って行ってください。誤ったお手入れは、品質低下・破損の原因となります。
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする