※化粧台本体

S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C オンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364598 S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C オンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364598 S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C オンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364598 S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C オンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364598 S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C オンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364598 S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C オンディーヌ  2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364598

オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 色(扉)ライトグレー 注文コード64364598 品番S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

大容量21Lホーローボウル採用

材質【ミラーパネル】ホーロー 高さ(mm)1800 タイプデッキ水栓タイプ 奥行(mm)カウンター:600 間口(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:750×600×820、ミラー:750×157×770、パネル:750×30×210 材質(ボウル)ホーロー 色(扉)ライトグレー ミラー形状3面鏡(ワイドLED)ショートミラー キャビネットの奥行(mm)450 化粧台2段スライド ボウル容量(L)21 洗面ボウル高さH(mm)800 対応水栓シングルレバー式シャワー水栓 パネル種類ミラーパネル:ホーロー製
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64364598 S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1PSM-75C 38494761 S-UEDP075HXAUSFLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSM-75(SW) オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード オンディーヌ 2段引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 1セット 119,800 税込131,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする