今治タオル フェイスタオル4枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) ライトグレー 注文コード64364977 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

今治タオルブランド認定商品です。
通常のタオルより細く長い糸を採用しています。(今治ファクトリーオリジナルタオル=40番手 を使用)
細いロングパイル素材は、パイルの間に空間を生み出し空気を取り込むため、乾きも早くふわふわ!触るとほどよくしっとりとしたやわらかさを持ちつつも毛羽っぽさは少ないタオルです。
お洗濯をすることでパイルとパイルの間に空気が入り込み、一度目の洗濯ではっきりと違いがわかるほどボリュームアップします。

ライトグレー 入数(枚)4 規格フェイスタオル 本体質量(g)約76/枚 混率(%)綿100 認定番号今治マーク認定番号:第2021-2587号 本体寸法(cm)約80×34
注意
※撮影環境により実際の商品と多少色が異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする