※化粧台本体

S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ  2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 64365054 S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ  2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 64365054 S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ  2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 64365054 S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ  2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 64365054 S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ  2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 64365054 S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C オンディーヌ  2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 64365054

オンディーヌ 2段引出+2面鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 色(扉)ウッディーホワイト 注文コード64365054 品番S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

品質に優れたホーローボウル採用

間口(mm)600 奥行(mm)カウンター:550 高さ(mm)1950 洗面ボウル高さH(mm)800 キャビネットの奥行(mm)450 ミラー形状2面鏡 化粧台2段スライド 色(扉)ウッディーホワイト 対応水栓シングルレバー式シャワー水栓 タイプデッキ水栓タイプ 材質(ボウル)ホーロー ボウル容量(L)12 材質【ミラーパネル】ホーロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)化粧台:600×550×820、ミラー:600×175×920、パネル:600×30×210 パネル種類ミラーパネル:ホーロー製
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64365054 S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60C 38494578 S-UEDP060HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M2AHYEA-2/PSM-60(SW) オンディーヌ 2段引出+2面鏡 タカラスタンダード オンディーヌ 2段引出+2面鏡 タカラスタンダード 1セット 99,980 税込109,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする