※化粧台本体
タカラスタンダード
タカラスタンダードの 洗面所・トイレ
タカラスタンダードの 洗面化粧台
オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
色(扉)
ベージュ
注文コード
64365219
品番
S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,600
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
品質に優れたホーローボウル採用
材質
【ミラーパネル】ホーロー
高さ(mm)
1950
タイプ
デッキ水栓タイプ
奥行(mm)
カウンター:550
間口(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
化粧台:600×550×820、ミラー:600×175×920、パネル:600×30×210
材質(ボウル)
ホーロー
色(扉)
ベージュ
ミラー形状
1面鏡(鏡裏収納付)
キャビネットの奥行(mm)
450
化粧台
2枚扉
ボウル容量(L)
12
洗面ボウル高さH(mm)
800
対応水栓
シングルレバー式シャワー水栓
パネル種類
ミラーパネル:ホーロー製
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64365219
S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60C
38494526
S-UBDP060HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SIM-060M1AHYEA-2/PSM-60(SW)
オンディーヌ 扉タイプ+1面鏡収納
タカラスタンダード
1セット
¥
76,980
税込
¥
84,678
品番が変更になりました