※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNY-180L/RSFH-2D ロイヤル 流し台 Yシンク タカラスタンダード 64365745 RNY-180L/RSFH-2D ロイヤル 流し台 Yシンク タカラスタンダード 64365745 RNY-180L/RSFH-2D ロイヤル 流し台 Yシンク タカラスタンダード 64365745

ロイヤル 流し台 Yシンク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1800 色(扉)ライトグレー シンク位置 注文コード64365745 品番RNY-180L/RSFH-2D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は間口・色・シンク位置など20種類から選べます 他の種類を見る

品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー

寸法(mm)シンク:800×400 高さ(mm)800 奥行(mm)560 間口(mm)1800 材質(扉)ホーロー 色(扉)ライトグレー シンク位置
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする