膝らく筋肉バンドサポーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64365948 品番 a3547403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

筋肉バンドで力強く、曲げ伸ばしを楽に!元気に、長く歩ける!
筋肉バンド+強圧生地のWサポート。膝を鍛えながら動かす筋肉みたいなバンド

材質生地:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、ベルト:ポリウレタン・ナイロン ベージュ サイズL 質量(g)36 寸法(cm)24.5×15×0.5 膝上廻り(cm)40〜46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする