ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの サポーター・テーピング
ファミリー・ライフの サポーター
ファミリー・ライフの ひざ・ひじ用 サポーター
膝らく筋肉バンドサポーター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚組)
注文コード
64365957
品番
a3547502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
筋肉バンドで力強く、曲げ伸ばしを楽に!元気に、長く歩ける!
筋肉バンド+強圧生地のWサポート。膝を鍛えながら動かす筋肉みたいなバンド
材質
生地:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、ベルト:ポリウレタン・ナイロン
色
ベージュ
サイズ
M
質量(g)
1枚:34
寸法(cm)
24×12×0.5
膝上廻り(cm)
34〜40