曜日別特売
1-2350514-2 基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 64367749

基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(200個)注文コード64367749品番1-2350514-2
参考基準価格(税別)¥88,800販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

Terminal Block とストリップは、2 本以上のワイヤをまとめて固定する絶縁接続で、絶縁フレームとクランプシステムで構成されています。TE の Terminal Block and ストリップは、多様なテクノロジーと信頼性の高い接続を提供し、制御から配電までのさまざまな産業用途に対応します。TE Connectivity は、プッシュイン式クランプ終端基板コネクタの Buchanan ポートフォリオを拡張し、フェルール付きワイヤとフェルールなしワイヤの工具不要での挿入を可能にしています。これにより、設置にかかる時間を最大 80% 削減できます従来のねじクランプ終端で、コストを大幅に削減できます。3.5 mm 及び 5.0 mm ピッチの基板コネクタの設計には、ストレート及びライトアングルシュラウドヘッダとかん合するツーピースプラグコネクタが使用されています。TE エンジニアは、高密度の信号及び電力用途に合わせた制御システム用途向けにこの製品シリーズを設計しました。

仕様●極数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:10A●接続方向:ライトアングル●色:緑●定格電圧:300 V ac●幅:9.2mm●コード番号:195-1979アズワン品番65-7722-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする