※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
ロッド端 0.375-24オス ステンレス鋼 ボア9.52mm オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64369955
品番
ARTL6E(R)
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●接続サイズ:0.375-24オス●内径:9.52mm●静定格荷重:38030 (Ultimate) N, 7384 (Static) N●材質:ステンレス鋼●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6503
アズワン品番
65-7969-71
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方