仕様スゴピカ素材(有機ガラス系)、ひとふき形状、水位調節、ターントラップ方式、激落ちバブル、トリプル汚れガード、オゾンウォーター、アラウーノアプリ対応、オート洗浄、クローズ洗浄モード、LED間接照明、停電対応、アームレスト、アラウーノ専用手洗い連動水洗対応排水方式床排水 標準タイプ色ホワイトリモコンフラットリモコンタイプタイプ1電源AC100V 50/60Hz消費電力(W)1300洗浄水量(L)大:4.8/回、小:3.6/回(ハネガード使用時 小+約0.9、オゾンウォーター使用時 小+約0.7)待機時消費電力(W)0.9