防寒アームカバー ブラックxグリーン/ブルーxブラック 1720006600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 64370751 品番 M17200066001
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

動きやすさと保温性を両立。秋冬に頼れるアームカバー。

用途裏フリースで腕をしっかり保温し、寒い季節のスポーツを快適にサポートするアームカバーです。伸縮性のある生地と立体的なカッティングにより、腕にしっかりフィットして動きを妨げません。内側は柔らかな起毛フリースで肌触りも心地よく、二の腕には滑り止め加工を施しているため、激しい動きでもズレにくい仕様。吸湿速乾性にも優れ、汗をかいても快適さを維持します。着脱がしやすく、体温調整や夏ウェアとの重ね着にも役立つ万能アイテムです。 材質ポリエステル92% スパンデックス8% 寸法(mm)手首回り:150 上腕周り:220 全長:370 質量(kg)0.062 ブラックxグリーン サイズS/M
注意
※立体構造・立体裁断により、商品によってわずかにサイズが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする