ROCKBROS(ロックブロス)
ROCKBROS(ロックブロス)の ライダーズグッズ
ROCKBROS(ロックブロス)の 防寒用品
ROCKBROS(ロックブロス)の ネックウォーマー/フェイスカバー/耳カバー
頭を通さず着用できるネックウォーマー LF7547
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
64370875
品番
MLF7547-1
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ムレにくく暖かい。耳までカバーする着脱簡単ネックウォーマー。
用途
通気性・透湿性に優れながら、裏起毛でしっかりと保温する高機能ネックウォーマー。口元にはメッシュパネルを採用し、呼気による湿気を効率的に逃がして蒸れや冷えを防ぎます。耳まで覆うイヤーホールド仕様でズレにくく、快適な装着感をキープ。
頭からかぶらないマジックテープ式のため、ヘルメットやメガネを着用したままでも簡単に着脱可能。メイク崩れが気になる方にも安心です。スポーティなバイカラーデザインで、男女問わず冬の防寒アイテムとして活躍します。
材質
ソフト裏起毛
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
縦(cm)
35
横(cm)
59
注意
※本製品は色移りの可能性がございますので、初めのうちは単独でやさしく手洗いしていただくことをおすすめいたします。