コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 電気ストーブ(カーボンヒーター)
カーボンヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64370945
品番
KKH0954H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
距離に応じて出力を自動調節「距離ピタセンサー」搭載
W数調節4段階(300・450・700・900W)
オフタイマー1・2・4時間
自動首振り搭載
ガードを外してお手入れ可能
幅(mm)
280
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
700
奥行(mm)
280
消費電力(W)
900
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】300/450/700/900W
コード長さ(m)
約1.8
タイマー
1/2/4時間オフタイマー、5時間自動オフ
首振り
手動:60° 自動:70°