コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 電気ストーブ(カーボンヒーター)
カーボンヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64370961
品番
KKH0952W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スイッチオンですぐ温かい900Wカーボンヒーター搭載
電力切替:900W/700W/500W/300W/切
1/2/4時間切タイマー
二重安全転倒スイッチ5時間自動オフ
幅(mm)
280
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
850
奥行(mm)
280
消費電力(W)
900
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】300/500/700/900W
コード長さ(m)
約1.8