コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 電気ストーブ(カーボンヒーター)
カーボンヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64370970
品番
KKH0450W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切り忘れ防止機能搭載カーボンヒーター
約2分間無人で自動通電オフの切り忘れ防止機能を搭載
コンパクトで狭い場所にも置きやすい
400W/200W切替
二重安全転倒スイッチ搭載
5時間自動通電オフ
幅(mm)
130
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
460
奥行(mm)
155
消費電力(W)
400
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】切/200W/400W
コード長さ(m)
約1.8
タイマー
1/2/3時間オフタイマー、5時間自動オフ機能