コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の 電気ストーブ(カーボンヒーター)
カーボンヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64370979
品番
KKH0651A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで使いやすいレトロ風カーボンヒーター
約300〜600W無段階調節
約1〜3時間切タイマー、5時間自動オフ
二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)
220
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
430
奥行(mm)
220
消費電力(W)
600
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】約300W〜600W
コード長さ(m)
約1.6
タイマー
約1-3時間タイマー、5時間自動オフ