石英管ヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64371006 品番KEH0950H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

あったか遠赤加工の石英管ヒーター
冬場の乾燥対策にスチーム機能 タンク容量約360ml
ワット数3段階切換え(320W/640W/960W)
遠赤加工石英管ヒーター搭載
組み立て不要、箱から出してすぐ使える
二重安全転倒スイッチ搭載

幅(mm)350 質量(kg)2.2 高さ(mm)400 奥行(mm)190 消費電力(W)995 スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】320W/640W/960W コード長さ(m)約1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする