コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の ミニファンヒーター
Hot&Cool
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64371049
品番
KHF12256H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スライドヒーター式HOT&COOL
高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン
使用モードがわかりやすいディスプレイ
送風12段階、温風2段階調節可能
幅(mm)
270
質量(kg)
4
高さ(mm)
750
奥行(mm)
260
消費電力(W)
温風時:1200 送風時:42
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600W切換え 送風時12段階
コード長さ(m)
約1.8
タイマー
温風時:1/2/3/4時間切タイマー 送風時:1〜12時間タイマー
首振り
◯