平型あんか

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64371058 品番KHA06252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

平形電気あんか
便利な温度調節機能付きで程よい暖かさに設定できる
おしゃれなチェック柄

幅(mm)220 質量(kg)0.6 高さ(mm)45 奥行(mm)160 消費電力(W)60 コード長さ(m)約2.9 温度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする